Cajón alu. K270; 37l; IM: 540x340x200mm

Número de artículo: 40555
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40555
EAN / GTIN 4003866405558
Número del fabricante 40555
Número L L90010 1346

Descripción

Descripción:

Cubeta universal de aluminio.
Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Asa ergonómica con muelle en el frontal.
Apta para cintas transportadoras.
Bajo pedido con sistema de codificación para control electrónico.
Fabricación según las medidas indicadas en la normativa alemana DIN 15141.

Característica:

Alto exterior 225 mm
Altura interior 200 mm
Ancho exterior 380 mm
La. x An. x Al. interior 540 mm × 340 mm × 200 mm
Longitud exterior 580 mm
Longitud interior 540 mm
Peso 2.5 kg
Volumen 37 l

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra