Cajón alu. K270; 155l; IM: 720x540x400mm

Número de artículo: 40551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Caja de aluminio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40551
    EAN / GTIN 4003866405510
    Número del fabricante 40551
    Número L L90010 1421

    Descripción

    Descripción:

    Cubeta universal de aluminio.
    Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
    Juntas de perfil completamente soldadas.
    Asa ergonómica con muelle en el frontal.
    Apta para cintas transportadoras.
    Bajo pedido con sistema de codificación para control electrónico.
    Fabricación según las medidas indicadas en la normativa alemana DIN 15141.

    Característica:

    Alto exterior 425 mm
    Altura interior 400 mm
    Ancho exterior 580 mm
    La. x An. x Al. interior 720 mm × 540 mm × 400 mm
    Longitud exterior 760 mm
    Longitud interior 720 mm
    Peso 5.3 kg
    Volumen 155 l

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra