Caja alu. K470 Plus OT; IM:550x350x380mm

Número de artículo: 40502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    rodillos integrados no
    Tipo de producto Caja de aluminio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40502
    EAN / GTIN 4003866405022
    Número del fabricante 40502
    Número L L90010 1423

    Descripción

    Descripción:

    Junta de sellado tanto en el componente superior desmontable como en la tapa.
    Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
    De serie disponible en 2 medidas estándar: 550 x 350 mm y 750 x 550 mm (largo x ancho interior). Posibilidad de medidas especiales bajo pedido.
    Apilable con la serie K 470.
    Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
    Caja universal apilable de aluminio.
    Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
    Juntas de perfil completamente soldadas.
    Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
    La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
    Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
    Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

    Característica:

    Alto exterior 410 mm
    Altura interior 380 mm
    Ancho exterior 400 mm
    La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 380 mm
    Longitud exterior 600 mm
    Longitud interior 550 mm
    Material Aluminio
    Peso 4.7 kg
    Volumen 73 l

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra