ALICATE CORTE

Número de artículo: 405.10MT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405.10MT
EAN / GTIN 3148511751350
Número del fabricante 405.10MT
Número L L60130 3658

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Alicates para el corte preciso de muchos materiales, desde el alambre de cobre hasta la cuerda de piano de 0,5 mm como máximo
  • El modelo con retenedor de corte evita que el alambre salga despedido

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,8
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: 0,5
  • Dispositivo de retención: -