Cinturón con estiramiento no metálico L/XL

Número de artículo: 404700009400L/XL
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
    Color grau
    Tipo de producto Cinturón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 404700009400L/XL
    EAN / GTIN 7330509620656
    Número del fabricante 404700009400L/XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    90% poliéster, 10% elastano

    Accesorios
    Longitud ajustable, cinturón elástico, hebilla de plástico engomado con logotipo Blåkläder

    Detalles
    Hebilla no metálica

    Medidas
    Ancho 40 mm, Longitud 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

    Funcionalidad
    Sin metal, sin arañazos

    Sirve para

    Blåkläder Unite

    Descripción:

    • Cinturón sin metal con hebilla de plástico recubierta de goma que no deja arañazos
    • El cinturón tiene un ajuste elástico para mayor comodidad y está disponible en varios colores
    • Ideal para profesionales de la industria del transporte y cuando se utilizan detectores de metales

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra