Cinturón con estiramiento no metálico S/M

Número de artículo: 404700008600S/M
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
Color dunkel marineblau
Tipo de producto Cinturón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 404700008600S/M
EAN / GTIN 7330509620632
Número del fabricante 404700008600S/M
Número L L00980 3929

Descripción

Ejecución:


Material principal
90% poliéster, 10% elastano

Accesorios
Longitud ajustable, cinturón elástico, hebilla de plástico engomado con logotipo Blåkläder

Detalles
Hebilla no metálica

Medidas
Ancho 40 mm, Longitud 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funcionalidad
Sin metal, sin arañazos

Sirve para

Blåkläder Unite

Descripción:

  • Cinturón sin metal con hebilla de plástico recubierta de goma que no deja arañazos
  • El cinturón tiene un ajuste elástico para mayor comodidad y está disponible en varios colores
  • Ideal para profesionales de la industria del transporte y cuando se utilizan detectores de metales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra