Llave de boca, tamaño ajustable 15, máx 44 mm

Número de artículo: 40260115
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40260115
EAN / GTIN 4018754299614
Número del fabricante 40260115
Número L L60010 6474

Descripción

Descripción:

  • gire a la izquierda
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B 107.100
  • Posición de la boca 22,5°
  • Cromo-vanadio, fosfatado

Característica:

  • Longitud [mm): 386 mm
  • Peso: 1320 g
  • Anchura máx. de la boca: 44 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop