Llave combinada de trinquete SW.22 mm L.285 mm

Número de artículo: 40172222
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40172222
    EAN / GTIN 4018754323111
    Número del fabricante 40172222
    Número L L60010 7147

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de extremo abierto de anillo de carraca con anchos de llave métricos iguales
    • Diseño plano lateral de anillo con doble hexágono
    • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
    • Posición de la boca 15°
    • Apriete a la derecha/izquierda girando la llave
    • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
    • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
    • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
    • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
    • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • d: 41,0 mm
    • Longitud [mm): 285 mm
    • Posición de la boca: 15 °
    • Número de dientes: 72
    • Peso: 343 g
    • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 22 mm
    • Anchura de los planos 2 [mm]: 22 mm
    • Anchura mm (b): 45 mm
    • Ángulo de trabajo: 5 °

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra