1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 3/8″

Número de artículo: 4012A-60 3/8
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4012A-60 3/8
    EAN / GTIN 4991644087488
    Número del fabricante 4012A-60 3/8
    Número L L60050 7494

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 60 mm
    Dimensión D2: 23 mm
    Longitud: 15,5 mm
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    Salida 3/8″
    Hexágono externo
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra