Anillo reductor para agujero de disco de corte 25,4 a 20,0 mm (ancho 3,0 mm) con anillo de tope

Número de artículo: 4007220956205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Anillo de reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220956205
EAN / GTIN 4007220956205
Número del fabricante 69900173

Descripción

Descripción:

Los anillos reductores permiten la adaptación segura del agujero estándar a una medida de agujero más pequeña.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 3 mm
  • Ø interior, unid. métrica: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25.4 mm

Ventaja:

  • Adaptación flexible a las especificaciones de la máquina.
  • Con un resalte que impide que el anillo se escape del agujero del disco.

Nota:

  • Asegurar que las bridas estén en la parte posterior de la máquinas para sujetar la herramienta de forma segura.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra