Dedil POLICAP PC forma cónica redonda grano cerámico Ø 21x40 mm CO-COOL80 para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220954225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
    Tipo de producto Caperuza de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220954225
    EAN / GTIN 4007220954225
    Número del fabricante 42306216

    Descripción

    Descripción:

    Dediles POLICAP de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L). Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Debido a la especial estructura del grano cerámico y a los componentes activos del aglomerante es ideal para el mecanizado de aceros inoxidables (INOX), así como para las aleaciones básicas refractarias de níquel y cobalto utilizadas frecuentemente en la construcción de turbinas, por ejemplo, Inconel y Hastelloy. Los aditivos activos evitan el embozado y provocan un lijado más frío con una capacidad de arranque claramente superior. Código de color del grano cerámico CO-COOL = rojo

    Característica:

    • r.p.m., óptimas: 9500 RPM
    • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
    • ø exterior, unid. métrica: 21 mm
    • Tamaño de grano: 80
    • Altura: 40 mm

    Ventaja:

    • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
    • Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
    • Cambio de herramienta sencillo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
    • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición maleable
      • Bronce
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra