Disco de desbaste E 150x7,2x22,23 mm línea alto rendimiento SG ALU para aluminio

Número de artículo: 4007220952832
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220952832
EAN / GTIN 4007220952832
Número del fabricante 62215717
Número L L51070 419

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para aluminio y otros metales no férricos, con alto rendimiento y muy buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 10200 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A y carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm

Ventaja:

  • El disco de desbaste tampoco se emboza en materiales blandos y untuosos.
  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.
  • No contiene materiales de relleno que dejen restos no deseados en la pieza de trabajo. Por tanto, la superficie se puede soldar directamente.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Otros metales no férricos
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Otros metales no férricos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra