Disco de desbaste E 150x7,2x22,23 mm línea universal PSF STEEL para acero

Número de artículo: 4007220952726
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220952726
EAN / GTIN 4007220952726
Número del fabricante 62015628

Descripción

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de desbaste para acero, con gran rendimiento y buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 10200 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra