Fresa de metal duro EDGE ALU cónica avellanada KSK 45° Ø 16x03 mm, mango Ø 6 mm, mecanizado de cantos

Número de artículo: 4007220952436
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220952436
    EAN / GTIN 4007220952436
    Número del fabricante 21115466
    Número L L51140 367

    Descripción

    Descripción:

    Las fresas de metal duro con el dentado EDGE se han desarrollado especialmente para el mecanizado de cantos. Su diseño especial permite a la fresa eliminar rebabas con mucha precisión, sin dañar los cantos de la pieza de trabajo. En una sola operación de trabajo pueden obtenerse formas de canto muy exactas. El redondeado de cantos es necesario, entre otras cosas, como medida de seguridad para la protección anticorrosiva según: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Fresa de forma cónica avellanada para generar biseles definidos exactamente. Adecuada para el biselado de ángulos definidos de 45°.

    Característica:

    • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 12000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 12000 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 5000 RPM
    • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 5000 RPM
    • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 12000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 12000 RPM
    • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 18000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 7000 RPM
    • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 9000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 18000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 18000 RPM
    • Dentado: EDGE
    • Ø rodamientos de bolas: 10 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 16 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Ángulo: 90 °
    • Longitud, estructura: 12 mm
    • Longitud, dentado: 3 mm
    • Longitud, total: 52 mm

    Ventaja:

    • Construcción especial para un guiado preciso.
    • Guiado seguro y cómodo.
    • Realización de formas canteadas exactas en una sola operación de trabajo.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Desplace las fresas en dirección contraria al sentido de giro de la fresa. Para conseguir una superficie fina, guíela a continuación sobre el canto en el mismo sentido que el de giro. Siempre que sea posible utilice las fresas con dentado EDGE con la amoladora recta de aire comprimido PG 3/210 con el casquillo de guiado EFH PG 3/210 adecuado de PFERD. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Fresado; Redondeo; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición maleable
      • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
      • Latón
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Metal no férrico duro
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra