Manguito de circonio cónico GSB Ø 14-21x63 mm Z120 para un arranque máximo sobre acero

Número de artículo: 4007220950104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
    Tipo de producto Casquillo abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220950104
    EAN / GTIN 4007220950104
    Número del fabricante 42217171

    Descripción

    Descripción:

    Para trabajos de desgaste bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida útil. GSB = embalaje grande de manguitos

    Característica:

    • r.p.m., óptimas, desde: 19000 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 26000 RPM
    • Ø interior, pequeño: 14 mm
    • Abrasivo: Corindón de circonio Z
    • Ø interior, unid. métrica: 20 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
    • Tamaño de grano: 120
    • Altura: 63 mm

    Ventaja:

    • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
    • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
    • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina. El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio

    Volumen de suministro:

    • Pedir el portamanguito por separado.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
    • Los manguitos no deben sobresalir del portamanguitos.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra