Ejecución:
Descripción:
El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. Gracias al plato de apoyo las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar con amoladoras angulares convencionales. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Ideal para el lijado muy fino de superficies medianas a grandes y contornos, así como trabajos de limpieza en metales y superficies pintadas. Se pueden lograr superficies matizadas y satinadas. Estructura muy abierta.
Característica:
- r.p.m., máx.: 10500 RPM
- r.p.m., óptimas: 3300 RPM
- Ejecución: fino
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
- Tamaño de grano: 180
Ventaja:
- Amolado especialmente blando y flexible en el amolado frontal.
- Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
- El cambio de herramienta extremadamente rápido y sencillo reduce el coste de trabajo.
- Con COMBICLICK las virutas resultantes no provocan rayas y se consigue una máxima utilización del abrasivo disponible.
- Alta resistencia de cantos, ya que es extremadamente resistente.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Los discos de vellón COMBICLICK con el plato de apoyo COMBICLICK se pueden utilizar en amoladoras angulares de velocidad regulable. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio
Volumen de suministro:
- Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por separado.
Nota:
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.