Fresa de metal duro de alto rendimiento INOX forma cilíndrica redonda WRC Ø 06x13 mm, mango Ø 3 mm, para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220930427
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220930427
EAN / GTIN 4007220930427
Número del fabricante 21205282
Número L L51060 385

Descripción

Descripción:

Con el dentado INOX, PFERD ha desarrollado fresas innovadoras para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). La geometría del dentado INOX se caracteriza por un rendimiento de rectificado extremadamente elevado en aceros austeníticos, resistentes a la herrumbre y a los ácidos. Genera notablemente menos vibración en comparación con los dentados cruzados. Fresa forma cilíndrica redonda según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y esférica.

Característica:

  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 13000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 24000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 13000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 32000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 24000 RPM
  • Dentado: INOX
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, dentado: 13 mm
  • Longitud, total: 43 mm

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de rectificado y larga vida útil gracias a la innovadora geometría de dientes.
  • Mediante la formación óptima de virutas se consiguen superficies de muy buena calidad.
  • Evita decoloración en el material por la menor generación de calor.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Metal no férrico duro
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Metal no férrico duro; Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra