Descripción:
Las cardas con material de cerda de nailon resultan muy adecuadas para el mecanizado de materiales que, de lo contrario, se rayarían o deteriorarían, por ejemplo, los plásticos blandos. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C. Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica.
Característica:
- r.p.m., máx.: 8000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 3200 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 5200 RPM
- Ancho, unid. métrica: 12 mm
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 12 mm
- Ø material de cerda: 0.4 mm
- ø exterior, unid. métrica: 100 mm
- Material de cerda: Nylon
- Tamaño de grano: Ninguna indicación
- Longitud, cerda: 22 mm
Ventaja:
- Gracias al diámetro variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco habituales en el comercio.
- Gracias a su construcción especial, se pueden agrupar de forma continua para formar cilindros más anchos. Esto permite un acabado de superficie uniforme.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar
- Tipos de máquina: amoladora; Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Duroplásticos
- Otros metales no férricos
- Termoplásticos
- Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos; Otros metales no férricos; Termoplásticos