Brida de fijación para discos de vellón POLINOX PNK con agujero Ø 76,2 mm reducción a agujero Ø 16,1 mm

Número de artículo: 4007220880623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Brida de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220880623
    EAN / GTIN 4007220880623
    Número del fabricante 47601200
    Número L L51050 2149

    Descripción

    Descripción:

    Para fijar ruedas compactas de amolar POLINOX PNK de ø 200 mm en máquinas estacionarias como esmeriladoras dobles (amoladoras).

    Característica:

    • PFERD Tipo: RF PNK 200 Bo. 16,1
    • Ideal para ø de agujeros [mm]: 76,2
    • Ø agujero: 16.1 mm

    Ventaja:

    • Alta precisión de ajuste.
    • El agujero se puede ampliar como se desee.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra