Mango de limas para cascos y herraduras FH 6/1 110 mm para limas planas y de media caña, longitud de la lima 350 mm

Número de artículo: 4007220847008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220847008
EAN / GTIN 4007220847008
Número del fabricante 12612000

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango de limas para cascos y herraduras: para un trabajo cómodo y seguro.

Característica:

  • PFERD Tipo: FH 6
  • Adecuado para longitud [mm]: 350 mm
  • Adecuada para: Lima para cascos y herraduras
  • Longitud, total: 110 mm

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra