Cuchilla de desbarbar para desbarbador manual BC 1041 para mecanizado universal de agujeros

Número de artículo: 4007220807941
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220807941
EAN / GTIN 4007220807941
Número del fabricante 14300050
Número L L51130 93

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece cuchillas de desbarbado, minicuchillas y avellanadores de desbarbado para desbarbadores manuales. Las cuchillas y los avellanadores son fácilmente intercambiables y se adaptan a diferentes materiales y tareas de mecanizado. Avellanador giratorio para el mecanizado universal de agujeros en distintos materiales. El avellanador puede utilizarse en el trabajo manual con el soporte adecuado.

Característica:

  • PFERD Tipo: BC 1041
  • Utilización en: Mecanizado universal
  • Ancho, unid. métrica: 9.5 mm
  • Ø del avellanador: 10.4 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 3 mm

Ventaja:

  • Desbarbado rápido y manual de agujeros.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Hierro fundido
    • Plásticos
    • Metal no férrico blando
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Plásticos; Metal no férrico blando; Acero

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra