Disco de corte para laboratorio T 300x2x32 mm línea alto rendimiento SG LAB STEEL para acero

Número de artículo: 4007220804926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220804926
    EAN / GTIN 4007220804926
    Número del fabricante 66300100
    Número L L51160 2

    Descripción

    Descripción:

    El programa PFERD ofrece discos de corte para laboratorio (LAB) en diferentes ejecuciones y medidas. Los discos de corte para laboratorio se utilizan en la producción de cortes de precisión y para el corte rápido de muestras de laboratorio. El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Herramienta muy versátil de dureza H con una capa de tejido intermedia, para acero y fundición. Permite un corte rápido y de precisión de muestras de laboratorio.

    Característica:

    • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
    • r.p.m., máx.: 5100 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 2 mm
    • Ø agujero: 32 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 300 mm
    • Dureza: H

    Ventaja:

    • Especial para la toma de muestras metalográficas gracias a la agresividad del abrasivo.
    • Corte seguro gracias a la máxima calidad de corte.
    • Alta estabilidad gracias a la capa de tejido intermedia de refuerzo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: También adecuados para corte húmedo.
    • Tipo de trabajo: Corte; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
    • Tipos de máquina: Máquina de corte para laboratorio; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra