Disco de corte EHT 125x1,6x22,23 mm recto línea universal PSF ALU+STONE para aluminio/metales no férricos/piedra/PVC

Número de artículo: 4007220804308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220804308
    EAN / GTIN 4007220804308
    Número del fabricante 61819021
    Número L L51080 192

    Descripción

    Descripción:

    El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para metales no férricos y materiales minerales, con gran potencia de corte y larga duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 12200 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

    Ventaja:

    • Corte fino y sin rebabas.
    • Comodidad y seguridad.
    • Discos de corte rápidos.
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Hierro fundido
      • Duroplásticos
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Otros metales no férricos
      • Piedra
      • Baldosas
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Hormigón
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Duroplásticos; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Otros metales no férricos; Piedra; Baldosas; Titanio; Aleaciones de titanio; Hormigón

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra