Máquina con lubricación de aceite ONG-A 1/2

Número de artículo: 4007220801765
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Engrasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220801765
EAN / GTIN 4007220801765
Número del fabricante 80803005

Descripción

Descripción:

Accesorios de conexión para la máquina neumática. Máquina con lubricación de aceite con rosca 1/2″ interior.

Característica:

  • PFERD Tipo: ONG-A 1/2
  • Peso neto: 0.944 kg

Nota:

  • Una lubricación de niebla de aceite suficiente es decisiva para un buen funcionamiento (viscosidad del aceite a 40 °C según ISO VG 22–32 mm2/s (cSt)).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra