Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFF 100x16 mm plano Z40 línea universal PSF STEELOX acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220750117
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220750117
EAN / GTIN 4007220750117
Número del fabricante 69300660
Número L L51120 242

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con rendimiento de rectificado agresivo y buena vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 15300 RPM
  • Molde: PFF/A/T27
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 16 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra