Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca M6 300 mm de longitud

Número de artículo: 4007220726907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220726907
EAN / GTIN 4007220726907
Número del fabricante 43690213
Número L L51510 887

Descripción

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS M6 300
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 12 mm
  • Ø rosca: M6
  • Longitud, total: 300 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: M6 = 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra