Lima plana CORINOX, elevada dureza de superficie, plana paralela 250 mm, corte suizo 0, basta

Número de artículo: 4007220669471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220669471
    EAN / GTIN 4007220669471
    Número del fabricante 19600252
    Número L L51180 34

    Descripción

    Descripción:

    Las limas CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños y de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

    Característica:

    • PFERD Tipo: COR 800
    • Molde: Limas planas, planas paralelas
    • Ancho, unid. métrica: 25 mm
    • Corte: 0
    • Longitud, unid. métrica: 250 mm
    • Altura: 6 mm

    Ventaja:

    • Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
    • Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
    • No se embozan.
    • Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Metal no férrico duro
      • Materiales refractarios
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Acero inoxidable (INOX)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra