Disco de desbaste E 230x4,1x22,23 mm circonio línea alto rendimiento SG CAST+STEEL para fundición/acero

Número de artículo: 4007220640760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220640760
EAN / GTIN 4007220640760
Número del fabricante 62218310

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de desbaste especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de desbaste de corindón de circonio optimizado para el uso en fundición y talleres de desbarbado, para hierro fundido y acero, con un rendimiento excelente y una duración muy larga.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 6600 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 4.1 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z y corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo muy rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Vida útil muy larga.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para el mecanizado de la soldadura de raíz.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra