Muela abrasiva Ø 150x20 mm, agujero Ø 32 mm A60 para trabajos de desgaste universal

Número de artículo: 4007220610183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220610183
EAN / GTIN 4007220610183
Número del fabricante 39008423
Número L L51090 611

Descripción

Descripción:

Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución UNIVERSAL es ideal para el uso universal en el taller.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Ø agujero: 32 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 60

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero inoxidable (INOX); Acero

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra