Disco de lija sistema de cierre por adherencia universal de corindón KSS Ø 150 A60 8 orificios de extracción para lijadora orbital

N.º do artigo: 4007220599112
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220599112
EAN/GTIN 4007220599112
Número do fabricante 45017146
Número L L51050 883

Descrição

Descrição:

Para todo tipo de trabajos de desgaste, desde lijado basto hasta lijado fino, en la industria y la artesanía. Los discos de lija sistema cierre por adherencia son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices. Los discos de lija sistema cierre por adherencia con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Característica:

  • Número, perforaciones: 8 Stück
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 60

Vantagem:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
  • Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Lijador orbital

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta