Cepillo manual curvado HBG, 1 fila, alambre de latón Ø 0,30 (10)

Número de artículo: 4007220572672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo metálico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220572672
    EAN / GTIN 4007220572672
    Número del fabricante 43662002
    Número L L51510 446

    Descripción

    Descripción:

    PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Excelente para trabajos de limpieza en zonas de difícil acceso como ángulos, esquinas y tuberías. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

    Característica:

    • Número, hileras: 1
    • Sistema de fijación: Manual
    • Ø material de cerda: 0.3 mm
    • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
    • Longitud, cerda: 25 mm
    • Longitud, total: 265 mm

    Ventaja:

    • No generar chispas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de capas de óxido
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Latón
      • Cobre
      • Metal no férrico duro
      • Otros metales no férricos
      • Madera blanda
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Metal no férrico duro; Otros metales no férricos; Madera blanda; Madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra