Accesorios de afilador para cadenas de motosierra KSSL 25/30° para mango ergonómico FH1

Número de artículo: 4007220551899
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220551899
EAN / GTIN 4007220551899
Número del fabricante 12600020

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro. La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango ergonómico FH 1 KSF. Este calibre de afilado predetermina un ángulo de 25°/30°.

Característica:

  • PFERD Tipo: KSSL 25/30
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Adecuada para: Mango ergonómico FH 1 KSF

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el mango ergonómico FH 1 KSF.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra