Descripción:
El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para acero, con gran potencia de corte y buena duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.
Característica:
- r.p.m., máx.: 13300 RPM
- Molde: EHT / 41 / T1
- Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
Ventaja:
- Corte fino y sin rebabas.
- Comodidad y seguridad.
- Discos de corte rápidos.
- Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
- Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero