Lima Handy de diamante triangular 215 mm D181 (basto) para materiales duros

Número de artículo: 4007220535479
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220535479
EAN / GTIN 4007220535479
Número del fabricante 15432203
Número L L51130 57

Descripción

Descripción:

Las limas y chapas diamantadas se utilizan cuando las lijas convencionales no resultan suficientes por la dureza del material que se mecaniza. Las limas y chapas diamantadas también se utilizan para el mecanizado de acero templado. Las temperaturas de trabajo son tan bajas que no se genera desgaste químico. Esto permite aprovechar la mayor dureza del grano de diamante durante más tiempo. Gracias a su vástago forjado, las limas Handy de diamante se pueden utilizar sin mango.

Característica:

  • Molde: Triangular
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Tamaño de grano: D 181
  • Longitud, recubrimiento: 100 mm
  • Longitud, total: 215 mm

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: No presione en exceso al trabajar, especialmente en los cantos. Las limas de diamante embozadas pueden limpiarse con petróleo o un limpiador sintético antiestático aplicado con un cepillo para limas. También puede realizarse una limpieza por ultrasonido. A veces basta con una ligera sacudida de la lima. ¡Procure trabajar sin grasa!
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Aceros para aplicaciones
    • Ferrita (materia magnetizada)
    • Vidrio
    • Grafito y carbono sintético
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Cerámica técnica
    • Aceros para herramientas
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Aceros para aplicaciones; Ferrita (materia magnetizada); Vidrio; Grafito y carbono sintético; Superaleaciones a base de níquel o titanio; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Cerámica técnica; Aceros para herramientas; Metal duro

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra