Descripción:
Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
Característica:
- Embalajes: Embalaje industrial
- r.p.m., máx.: 18000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 9000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 13500 RPM
- Sistema de fijación: Mango
- Ø vaso: 22 mm
- Ø material de cerda: 0.2 mm
- ø exterior, unid. métrica: 20 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, cerda: 25 mm
- Longitud, total: 70 mm
Ventaja:
- Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como agujeros y huecos, mediante la expansión del material de cerda con la rotación.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Duroplásticos
- Elastómeros
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.