Manguera para interruptor remoto de eje flexible FS-SCH 7 DIN10/G22 2M

Número de artículo: 4007220432297
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 4007220432297
    EAN / GTIN 4007220432297
    Número del fabricante 86200658

    Descripción

    Descripción:

    Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

    Característica:

    • PFERD Tipo: FS-SCH 7 DIN10/G22 2M
    • Ancho, unid. métrica: 18 mm
    • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
    • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
    • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm
    • Empuñadura, acoplamiento G: 22
    • Longitud, unid. métrica: 2053 mm
    • Peso neto: 1.4 kg
    • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
    • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22
    • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
    • Altura: 18 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra