Manguera SCH 12 DIN15/G28

Número de artículo: 4007220429617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220429617
    EAN / GTIN 4007220429617
    Número del fabricante 86200634
    Número L L51050 1871

    Descripción

    Ejecución:

    • Sistema de eje flexible 12

    Descripción:

    Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Funda protectora de repuesto para BW 12 DIN 15/G28 y BW 12 DIN 15/G28 oHA.

    Característica:

    • PFERD Tipo: SCH 12 DIN 15/G28
    • Ejecución: Sistema de eje flexible 12
    • Ancho, unid. métrica: 25 mm
    • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 40 mm
    • Acoplamiento a la máquina, DIN: 15
    • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
    • Empuñadura, acoplamiento G: 28
    • Longitud, unid. métrica: 2059 mm
    • Peso neto: 2.5 kg
    • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 40
    • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
    • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
    • Altura: 25 mm

    Volumen de suministro:

    • Longitudes especiales bajo pedido.
    • Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra