Disco de láminas lijadoras POLIFAN POWER PFC 125x22,23 mm cónico Z40, línea rendimiento SG DURABLE STEEL para acero

Número de artículo: 4007220420027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220420027
EAN / GTIN 4007220420027
Número del fabricante 67782124

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Los discos de láminas lijadoras POLIFAN DURABLE convencen por su rendimiento de rectificado agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. El potente disco de láminas lijadoras POLIFAN Z SG DURABLE es especialmente adecuado para aplicaciones con una mayor solicitación mecánica de las láminas y para aplicaciones más grandes, p. ej., el achaflanado o lijado de rebabas.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Ø agujero añadido: sin
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Máxima agresividad durante toda la vida útil.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su vida útil extremadamente larga.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra