Disco de corte EH 125x2,4x22,23 mm embutido línea alto rendimiento SG ALU para aluminio

Número de artículo: 4007220389027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220389027
EAN / GTIN 4007220389027
Número del fabricante 61320822
Número L L51080 69

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para aluminio y otros metales no férricos, con una potencia de corte muy alta y máxima duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: EH / 42 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 2.4 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A y carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • La mezcla especial de abrasivos y la tecnología de aglomerante impiden que el disco de corte se emboce, incluso con aluminio blando y tenaz.
  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.
  • No contiene materiales de relleno que dejen restos no deseados en la pieza de trabajo. Por tanto, la superficie se puede soldar directamente.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Otros metales no férricos
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Otros metales no férricos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra