Descripción:
La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce. Estas herramientas se aplican en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y el desbaste de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias. Las puntas de desbaste de la serie A se emplean por lo general en componentes de acero inoxidable relativamente grandes como, por ejemplo, en la fabricación de depósitos. Gracias a las formas especiales se pueden mecanizar los contornos más diversos. El campo de mecanizado abarca desde el lijado en posiciones de difícil acceso, pasando por el mecanizado de agujeros y aberturas pequeñas, hasta el igualado.
Característica:
- r.p.m., máx.: 30400 RPM
- r.p.m., óptimas: 30400 RPM
- Molde: A 1
- Ancho, unid. métrica: 64 mm
- ø exterior, unid. métrica: 19 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Tamaño de grano: 60
- Longitud, mango: 40
Ventaja:
- Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
- Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste INOX alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Bronce
- Metal no férrico duro
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales que se pueden procesar: Bronce; Metal no férrico duro; Acero inoxidable (INOX)
Nota:
- El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.