Disco de corte EH 230x3,2x22,23 mm embutido CIRCONIO línea alto rendimiento SG CAST para fundición

Número de artículo: 4007220340875
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220340875
    EAN / GTIN 4007220340875
    Número del fabricante 69120642
    Número L L51080 294

    Descripción

    Descripción:

    El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de corte especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de corte optimizado para el uso en fundición y talleres de desbarbado, con elevada potencia de corte, máxima vida útil y gran estabilidad lateral.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 6600 RPM
    • Molde: EH / 42 / T27
    • Ancho, unid. métrica: 3.2 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón de circonio Z y carburo de silicio SiC/C
    • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

    Ventaja:

    • El refuerzo de tejido para el uso exigente en fundición garantiza la máxima seguridad.
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra