Perno para herramientas abrasivas con agujero Ø 20 mm ancho de sujeción 10-50 mm mango Ø 12 mm

Número de artículo: 4007220297674
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 4007220297674
    EAN / GTIN 4007220297674
    Número del fabricante 42400012
    Número L L51050 508

    Descripción

    Ejecución:

    • Ninguna indicación

    Descripción:

    Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno adecuado para ruedas compactas de amolar POLINOX, abanicos de vellón POLINOX, discos de afinado Poliflex, discos de fieltro y discos de paño.

    Característica:

    • PFERD Tipo: BO 12/20 10-50
    • Ancho de sujeción desde: 10 mm
    • Ancho de sujeción hasta: 50 mm
    • Ideal para ø de agujeros [mm]: 20
    • Ejecución: Ninguna indicación
    • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm
    • Ø rosca: Ninguna indicación
    • Longitud, mango: 35 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra