Perno de sujeción para ruedas de amolar con agujero 6 mm, mango Ø 6 mm, ancho de sujeción 3-10 mm

Número de artículo: 4007220297650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Número del fabricante 42400006
Número L L51050 232

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno adecuado para ruedas compactas de amolar POLINOX, disco de afinado Poliflex, discos de fieltro y discos de paño.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 6/6 3-10
  • Ancho de sujeción desde: 3 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 10 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 6
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 25 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra