Ejecución:
Descripción:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática con regulación centrífuga montada debe utilizarse con aceite. Máquina en ejecución prolongada. Gracias a la válvula de palanca, dispone de una conmutación de hombre muerto. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.
Característica:
- Potencia: 600 Watt
- Número de revoluciones: 10000 RPM
- Grupo de pinzas: 7
- Tipo de válvula: Palanca
- Ejecución: Con prolongador
- Ancho, unid. métrica: 46 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.17 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 310 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
- Peso neto: 1.4 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 46 mm
Ventaja:
- La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
Volumen de suministro:
- Máquina disponible alternativamente con rotación a la izquierda.
- Ejecución de soporte SU-D32 previa consulta.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.