Descripción:
Las limas de codillo y escofinas de codillo cuenta con un mango central y un corte suizo en ambos extremos. Pueden utilizarse de diversas maneras para el mecanizado de los componentes más pequeños, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, en la forja o también para el grabado de una amplia gama de superficies. El juego contiene una selección de escofinas de codillo orientada a la aplicación. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto. Las escofinas de codillo 701 y 705 no pueden adquirirse por separado, sino solo como juego.
Característica:
- Número, contenido: 8 Stück
- PFERD Tipo: 720
- Corte: 0
- Longitud, unid. métrica: 190 mm
Ventaja:
- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Madera
Volumen de suministro:
- Las escofinas 701 y 705 solo pueden adquirirse en este juego y no se pueden pedir posteriormente por separado.
- Se suministran en un estuche de plástico que protege de la suciedad, la corrosión y el deterioro.