Descripción:
Limas de precisión similares a las limas de aguja. Son adecuadas para el trabajo en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes para el repaso de moldes de prensado, forjado y fundición. Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.
Característica:
- PFERD Tipo: 302
- Molde: Triangular
- Ancho, unid. métrica: 9.5 mm
- Corte: 1
- Longitud, unid. métrica: 215 mm
Ventaja:
- Forma precisa con una ejecución fina y esbelta.
- Acaban en punta muy aguda.
- Su elevada resistencia permite una mayor presión de trabajo.
- Debido a su forma de espiga, se pueden usar sin mango para limas.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Plásticos
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)