Lima plana de precisión plana paralela 150 mm corte suizo 4, muy fino

Número de artículo: 4007220279700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220279700
EAN / GTIN 4007220279700
Número del fabricante 19300156
Número L L51180 214

Descripción

Descripción:

Limas pequeñas y manejables para el uso en trabajos de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy fino.

Característica:

  • PFERD Tipo: 800
  • Molde: Limas planas, planas paralelas
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Corte: 4
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 4 mm

Ventaja:

  • Diseño pequeño y manejable.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra