Portalimas de aguja tipo 211 mango de fijación rápida de plástico de 100 mm para limas de aguja Ø 3-4,5 mm (10)

Número de artículo: 4007220267783
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220267783
EAN / GTIN 4007220267783
Número del fabricante 12299004
Número L L51060 239

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. PFERD ofrece mangos de sujeción rápida para limas de aguja, limas de diamante y pequeñas limas de taller y de precisión. Permiten fijas las limas al mango de forma rápida y sencilla. Mangos de fijación rápida para limas de aguja con diámetro de espiga 3–4,5 mm. Manejable y ligero.

Característica:

  • PFERD Tipo: NFH 211
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Longitud, total: 100 mm