5x discos de corte EHT 76x1,0x10 mm recto PSF STEELOX para acero/acero inoxidable con 1 perno de sujeción

Número de artículo: 4007220229545
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220229545
    EAN / GTIN 4007220229545
    Número del fabricante 69198288
    Número L L51080 268

    Descripción

    Descripción:

    El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. El juego contiene cinco discos de corte EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 y un perno BO 6/10 0-4. El kit inicial de discos de corte de PFERD contiene 5 discos de corte para el mecanizado de lugares de difícil acceso en acero y acero inoxidable (INOX). Mediante el perno, los discos de corte pueden utilizarse de forma segura en amoladoras rectas.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 20100 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 1 mm
    • Ø agujero: 10 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 76 mm

    Ventaja:

    • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Corte fino y sin rebabas.
    • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
    • Perno estable con máxima seguridad contra la rotura del mango.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

    Nota:

    • Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno – la más baja tiene prioridad. Uso sin perno: máx. 20.100 r.p.m., uso con perno: máx. 12.500 r.p.m.
    • En amoladoras neumáticas rectas debe utilizarse carcasa de protección con discos de corte con diámetro a partir de 50 mm (ISO 11148-7). En amoladoras rectas eléctricas debe utilizarse carcasa protectora con discos de corte con diámetro superior a 55 mm (EN 60745-2-3).

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra