Amoladora recta neumática PGAS 3/350 HV 35.000 r.p.m./290 vatios

Número de artículo: 4007220221457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lijadora recta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220221457
    EAN / GTIN 4007220221457
    Número del fabricante 80105053
    Número L L51050 1065

    Descripción

    Descripción:

    La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con una ejecución compacta.

    Característica:

    • Presión de servicio: 6.3 bar
    • Potencia: 290 Watt
    • Número de revoluciones: 35000 RPM
    • Grupo de pinzas: 6
    • Tipo de válvula: Palanca
    • Ancho, unid. métrica: 30 mm
    • Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
    • Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
    • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
    • Longitud, unid. métrica: 220 mm
    • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
    • Peso neto: 0.441 kg
    • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
    • Salida de aire: Parte posterior
    • Altura: 30 mm

    Ventaja:

    • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
    • Fácil de guiar con rendimiento medio.
    • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
    • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
    • La forma manejable de la amoladora recta permite un manejo fácil.

    Nota:

    • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra